text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Úhlová bruska AGV 12-125 X


Objednací číslo 9T525058
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 2.4
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000 - 11000
Značka Milwaukee
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 2.4
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000 - 11000
Značka Milwaukee
Komoditní kód 84672951
Model AGV 12-125 X
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T525058
EAN 4002395239597
UBB 500513546167
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 4933428085
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.