Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
8C502797
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
Milwaukee Úhlová bruska AGS 15-125 C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8C502797
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
7600 - 7600
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
7600 - 7600
Značka
Milwaukee
Model
AGS 15-125 C
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C502797
EAN
4002395236015
UBB
500513546084
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
4933407480