Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
3E657089
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
Milwaukee Úhlová bruska AG13-125XSPD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3E657089
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1250
Hmotnost stroje (kg)
2.3
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
12000 - 12000
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1250
Hmotnost stroje (kg)
2.3
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
12000 - 12000
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84672951
Model
AG 13-125 XSPD
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3E657089
EAN
4002395140787
UBB
500650593428
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4933451577