text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Úhlová bruska AG 9-125 XE


Objednací číslo 5F351536
Jmenovitá spotřeba energie (W) 850
Hmotnost stroje (kg) 1.8
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2700 - 10000
Značka Milwaukee
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 850
Hmotnost stroje (kg) 1.8
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2700 - 10000
Značka Milwaukee
Model AG 9-125 XE
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F351536
EAN 4002395233786
UBB 500513545904
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 4933403206
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.