text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Úhlové brusky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
5M232299
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
Milwaukee Úhlová bruska AG 800-125EK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5M232299
Jmenovitá spotřeba energie (W)
800
Hmotnost stroje (kg)
2
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11500 - 11500
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
800
Hmotnost stroje (kg)
2
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11500 - 11500
Značka
Milwaukee
HS kód
84672951
Model
AG 800-125 EK
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5M232299
EAN
4002395260805
UBB
500636644576
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
4933451213