text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Úhlová bruska AG 800-125E


Výkonný 800 W motor pro různá použití s ​​hmotností pouhých 2 kg pro komfortní použití během delší pracovní činnosti. Velmi kompaktní a štíhlý design těla, s délkou pouhých 194 mm pro pohodlnou manipulaci. Funkce Line Lock Out - při opětovném zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne. Chráněné vstupní otvory pro vzduch za účelem lepšího chlazení. Plochá hlava převodovky pro vynikající viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu a práce v omezených oblastech. Technické parametry:Příkon (W): 800 Počet otáček bez zatížení (ot/min): 11 500 Max. hloubka řezání (mm): 33 Průměr kotouče (mm): 125 Závit hřídele: M14 Hmotnost (kg): 2,0

Objednací číslo 1B310346
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11500 - 11500
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11500 - 11500
Značka Milwaukee
Model AG 800-125 E
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B310346
EAN 4002395260188
UBB 500636644162
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 4933451211
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.