text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Úhlová bruska AG 24-230 E


Objednací číslo 6A945814
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2400
Hmotnost stroje (kg) 5.3
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Milwaukee
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 2400
Hmotnost stroje (kg) 5.3
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Milwaukee
Model AG24-230E
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A945814
EAN 4002395234219
UBB 500513545177
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 4933402325
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.