text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Úhlová bruska AG 22-230 E DIAMANTS


Objednací číslo 6C866106
Délka (mm) 485
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Milwaukee
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 485
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Milwaukee
Model AG 22-230 E D-SET
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C866106
EAN 4002395000210
UBB 500513545094
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 4933440300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.