Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
8K429849
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
Milwaukee Úhlová bruska AG 22-230 DIAMANTSE
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
8K429849
Délka (mm)
485
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
5.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
485
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
5.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Značka
Milwaukee
Model
AG 22-230 D-SET DMS
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8K429849
EAN
4002395000203
UBB
500513544915
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
4933440292