Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
6D493177
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
Milwaukee Úhlová bruska AG 22-180 /DMS
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6D493177
Délka (mm)
485
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
5.1
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
8500 - 8500
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
485
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
5.1
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
8500 - 8500
Značka
Milwaukee
Komoditní kód
84672951
Model
AG 22-180/DMS
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6D493177
EAN
4002395243846
UBB
500513544675
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
4933431830