Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
1C756877
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
Milwaukee Úhlová bruska AG 16-125 XC /DMS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1C756877
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1520
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1520
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Značka
Milwaukee
Type
AG 16-125 XC/DMS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1C756877
EAN
4002395235827
UBB
500513544592
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
4933407260