text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Úhlová bruska AG 16-125 INOX


Objednací číslo 2P994759
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1520
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2000 - 7600
Značka Milwaukee
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 1520
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2000 - 7600
Značka Milwaukee
Model AG 16-125 INOX
Type Speed Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P994759
EAN 4002395235766
UBB 500513544345
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 4933407345
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.