text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 4 mm head length 13 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Objednací číslo 6D391966
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 60
Průměr 4
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 60
Průměr 4
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 13
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sklo Ne
Ozubení Jiný
Řezný materiál HSS
Typ částic Jiný
Fréza Ne
Vhodné pro porcelán Ne
S hřídelí Ne
Průměr frézy (mm) 4
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Pferd

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D391966
EAN 4007220058596
UBB 500582703855
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 22404336
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.