text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Objednací číslo 6Q299920
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Pferd
Type 21100587

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q299920
EAN 4007220937341
UBB 500582895750
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4142060595
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.