text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 10 mm head length 13 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Objednací číslo 2V662147
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 53
Průměr 10
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 53
Průměr 10
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 13
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sklo Ne
Ozubení Jiný
Řezný materiál HSS
Typ částic Jiný
Fréza Ne
Vhodné pro porcelán Ne
S hřídelí Ne
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Pferd

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V662147
EAN 4007220058671
UBB 500581620043
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 22405336
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.