Otřepy
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
Frézování
Otřepy
9H476583
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
Milling pin ZYA stainless steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H476583
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merk
Promat
Goederencode
82077010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H476583
EAN
4015448745235
UBB
500583814149
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
4000868054