text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Milling pin ZYA-S special steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Objednací číslo 4Z384216
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Ozubení Kříž (X)
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Promat
HS kód 82077010

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z384216
EAN 4015448745457
UBB 500582283007
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000868764
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.