Otřepy
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
Frézování
Otřepy
9E776663
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
Milling pin ZYA-S special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9E776663
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
25
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Ozubení
Kříž (X)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
25
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA-S
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9E776663
EAN
4015448745471
UBB
500583777197
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
4000868766