text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA-S special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Objednací číslo 1B384302
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Ozubení Kříž (X)
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B384302
EAN 4015448745464
UBB 500573959516
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000868765
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.