text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD


Objednací číslo 9R814277
Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA
Značka Pferd
Type 21102187

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R814277
EAN 4007220937235
UBB 500583950349
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4142040580
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.