Otřepy
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
Frézování
Otřepy
3I362034
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
Milling pin WRC dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3I362034
Tvar hlavy
Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
20
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
20
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro měď
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro mosaz
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Tvar hlavice podle DIN 8032
WRC
Značka
Pferd
Komoditní kód
82077010
Type
21105187
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I362034
EAN
4007220937150
UBB
500581756185
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4142100570