Otřepy
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
Frézování
Otřepy
2H692618
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
Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H692618
Tvar hlavy
Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
25
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
25
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro měď
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro mosaz
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Tvar hlavice podle DIN 8032
WRC
Značka
Pferd
Komoditní kód
82077010
Type
21105387
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H692618
EAN
4007220936696
UBB
500581402327
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4142100575