Otřepy
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
Frézování
Otřepy
4X475966
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
Milling pin WRC dm 12 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4X475966
Tvar hlavy
Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
25
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm)
65
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
25
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro měď
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro mosaz
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Ozubení
Speciální řez INOX
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Tvar hlavice podle DIN 8032
WRC
Značka
Pferd
Type
21105382
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X475966
EAN
4007220900529
UBB
500582254628
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4142100565