Otřepy
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
Frézování
Otřepy
2C307445
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
Milling pin SPG special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2C307445
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
25
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Ozubení
Kříž (X)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
25
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Tvar hlavice podle DIN 8032
SPG
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C307445
EAN
4015448745624
UBB
500581334769
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
4000868780