text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD


Objednací číslo 7N480246
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 18
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 18
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Pferd
Type 21122587

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N480246
EAN 4007220936979
UBB 500583194716
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4142180560
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.