Otřepy
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
Frézování
Otřepy
6O134339
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
Milling pin SPG dm 5 mm head length 12 mm shank dm 3 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O134339
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
43
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
12
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
43
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
12
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
5
Tvar hlavice podle DIN 8032
SPG
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O134339
EAN
4015448675709
UBB
500582854740
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
4000868324