text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SKM dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Objednací číslo 9T890050
Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 65
Průměr 12
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 65
Průměr 12
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sklo Ne
Ozubení Jiný
Řezný materiál HSS
Typ částic Jiný
Fréza Ne
Vhodné pro porcelán Ne
S hřídelí Ne
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 SKM
Značka Pferd

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T890050
EAN 4007220059296
UBB 500583986657
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 22423536
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.