text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Objednací číslo 1D235277
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Jiný
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Jiný
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D235277
EAN 4015448745372
UBB 500573977591
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000868067
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.