Otřepy
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
Frézování
Otřepy
4X733823
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
Milling pin RBF dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4X733823
Tvar hlavy
Strom kulatého nosu
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
20
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Strom kulatého nosu
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
20
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
10
Tvar hlavice podle DIN 8032
RBF
Značka
Pferd
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X733823
EAN
4007220047705
UBB
500582304548
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
21117726