Otřepy
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
Frézování
Otřepy
6S362451
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
Milling pin RBF dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6S362451
Tvar hlavy
Strom kulatého nosu
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
20
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Strom kulatého nosu
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
20
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro měď
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro mosaz
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
10
Tvar hlavice podle DIN 8032
RBF
Značka
Pferd
Type
21117787
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6S362451
EAN
4007220936924
UBB
500582912589
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4142160550