Otřepy
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
Frézování
Otřepy
1M316550
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
Milling pin KUD dm 8 mm head length 7 mm shank dm 6 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1M316550
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm)
47
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
7
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm)
47
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
7
Ozubení
Kříž (X)
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Tvar hlavice podle DIN 8032
KUD
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M316550
EAN
4015448419280
UBB
500581113734
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
4000868722