text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 16 mm head length 14 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Objednací číslo 3Y495632
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 54
Průměr 16
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 54
Průměr 16
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 14
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sklo Ne
Ozubení Jiný
Řezný materiál HSS
Typ částic Jiný
Fréza Ne
Vhodné pro porcelán Ne
S hřídelí Ne
Průměr frézy (mm) 16
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Značka Pferd

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y495632
EAN 4007220059173
UBB 500581956819
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 22420836
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.