text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm PFERD


Objednací číslo 2L598299
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 49
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 9
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 49
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 9
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Značka Pferd
Komoditní kód 82077010
Type 21112787

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L598299
EAN 4007220936863
UBB 500581477733
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4142190595
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.