Otřepy
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
Frézování
Otřepy
9S864121
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
Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
9S864121
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
70
Průměr
12
Průměr šachty (mm)
6
Materiál
Jiný
Držák hřídele (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
70
Průměr
12
Průměr šachty (mm)
6
Materiál
Jiný
Držák hřídele (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Pracovní délka (mm)
30
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro měď
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro mosaz
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Ozubení
Jiný
Řezný materiál
HSS
Typ částic
Jiný
Fréza
Ne
Vhodné pro porcelán
Ne
S hřídelí
Ne
Průměr frézy (mm)
12
Tvar hlavice podle DIN 8032
KEL
Značka
Pferd
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9S864121
EAN
4007220059609
UBB
500584013865
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
22451236