Otřepy
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
Frézování
Otřepy
5L197694
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
Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm PFERD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5L197694
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
30
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
30
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro měď
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro mosaz
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Ozubení
Speciální řez INOX
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12
Tvar hlavice podle DIN 8032
KEL
Značka
Pferd
Komoditní kód
82077010
Type
21125282
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L197694
EAN
4007220930496
UBB
500582459813
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4142210610