text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide PFERD


Objednací číslo 3D061216
Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 KEL
Značka Pferd
Type 21125087

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D061216
EAN 4007220936771
UBB 500581689287
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4142210620
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.