text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin C1625 dm 16 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS PFERD


Objednací číslo 2J634474
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 65
Průměr 16
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 65
Průměr 16
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sklo Ne
Ozubení Jiný
Řezný materiál HSS
Typ částic Jiný
Fréza Ne
Vhodné pro porcelán Ne
S hřídelí Ne
Průměr frézy (mm) 16
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Pferd

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J634474
EAN 4007220058947
UBB 500581426003
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 22411816
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.