Hloubkoměry
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Přesné nástroje
Hloubkoměry
6V148051
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
Micrometer DIN 863/1 25-50 mm spindle diameter 6.5 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6V148051
Přepážka (mm)
0.01
Přesnost (mm)
0.01
Rozsah měření (mm)
25-50
Metrické dělení
Ano
Imperiální dělení
Ne
Rozteč vřetena (mm)
0.5
Průměr vřetena (mm)
6.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Přepážka (mm)
0.01
Přesnost (mm)
0.01
Rozsah měření (mm)
25-50
Metrické dělení
Ano
Imperiální dělení
Ne
Rozteč vřetena (mm)
0.5
Průměr vřetena (mm)
6.5
Značka
Promat
Komoditní kód
90173000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V148051
EAN
4015448739104
UBB
500582940135
UNSPSC
81141503
Výrobní číslo položky
4000851152