text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera Držák bitů 899/3/1 899 /31 1/4 x 72


899/3/1 Univerzální držák bitů, 1/4", x 72 mmUniverzální držák pro bity se šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3. Pouzdro z nerezové oceli pro velmi speciální ochranu proti korozi. Pojistný kroužek zajišťuje optimální uložení nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity naprosto bezpečně. 5,5 mm, vhodné pro elektrické šroubováky s náběhe

Objednací číslo 81284.053.425
Délka 72
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka 72
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje Jiný
Velikost vložení stroje (mm) 5.5
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Model 899/31

Popis

899/3/1 Univerzální držák bitů, 1/4", x 72 mmUniverzální držák pro bity se šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3. Pouzdro z nerezové oceli pro velmi speciální ochranu proti korozi. Pojistný kroužek zajišťuje optimální uložení nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity naprosto bezpečně. 5,5 mm, vhodné pro elektrické šroubováky s náběhem podle DIN ISO 1173-B 5.5.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81284.053.425
EAN 4013288017659
UBB 425232112846
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05053425001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.