text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Přesné fólie
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
3N456369
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
Metal foil thickness 0.100 mm stainless steel 1.4301 length 2500 mm width 150 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3N456369
Šířka
150
Tloušťka (mm)
0.1
Délka (mm)
2500
Materiál
Nerezocel
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
72202081
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
150
Tloušťka (mm)
0.1
Délka (mm)
2500
Materiál
Nerezocel
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
72202081
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N456369
EAN
4054773009612
UBB
500581806915
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
858845