text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zastřihávač plotu HS 8875


Objednací číslo 9E997596
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 660
Maximální tloušťka větví (mm) 26
Vzdálenost nožů (mm) 34
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 2900
Využitelná délka nože (mm) 750
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 660
Maximální tloušťka větví (mm) 26
Vzdálenost nožů (mm) 34
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 2900
Využitelná délka nože (mm) 750
Type HS 8875

Čísla materiálu

Objednací číslo 9E997596
EAN 4007430180896
UBB 500658558977
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 608875000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.