Zahradní nářadí
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
3Q352441
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
Metabo Zastřihávač plotu HS 8765
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Q352441
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
560
Maximální tloušťka větví (mm)
20
Vzdálenost nožů (mm)
34
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
3100
Využitelná délka nože (mm)
650
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
560
Maximální tloušťka větví (mm)
20
Vzdálenost nožů (mm)
34
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
3100
Využitelná délka nože (mm)
650
Značka
METABO
Type
HS 8765
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Q352441
EAN
4007430180803
UBB
500658558308
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
608765000