Zahradní nářadí
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
2R480529
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
Metabo Zastřihávač plotu HS 45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2R480529
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
450
Maximální tloušťka větví (mm)
18
Vzdálenost nožů (mm)
28
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
3100
Využitelná délka nože (mm)
450
Type
HS 45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
450
Maximální tloušťka větví (mm)
18
Vzdálenost nožů (mm)
28
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
3100
Využitelná délka nože (mm)
450
Type
HS 45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2R480529
EAN
4007430150387
UBB
500658559132
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
620016000