text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zahradní čerpadlo P 4500 INOX


Objednací číslo 7H444563
Počet fází 1
Délka kabelu (m) 1.5
Tvar příruby Jiný
Typ pohonu Elektrický
Tlaková nádoba na materiál Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Baleno po 1

Specifikace

Počet fází 1
Délka kabelu (m) 1.5
Tvar příruby Jiný
Typ pohonu Elektrický
Tlaková nádoba na materiál Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) IPX4
Emise hluku (dB(A)) 82.2
S automatickým startem/stopem Ne
Materiál oběžného kola/čerpadla Jiný
S tlakovou nádrží Ne
Příkon motoru (P1) na motor (kW) 1.3
Objemový průtok (BEP) (m³/h) 4.5
Standardní připojení na straně přívodu Jiný
Připojení standardní výstupní strana Jiný
Třída účinnosti motoru Jiný
Typ regulace otáček Jiný
Regulace otáček motoru Jiný
Maximální sací výška (m) 8
Materiál skříně čerpadla Nerezocel
Kvalita materiálu pláště čerpadla Jiný
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla Jiný
Připojení na vstupní straně Jiný
Jmenovitý průměr přípojky na vstupní straně Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky Jiný
Výstupní strana přípojky Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně na vstupní straně Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu Jiný
Značka Metabo
Type P 4500 Inox

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H444563
EAN 4007430240736
UBB 500658603500
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600965000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.