Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
3I121216
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
Metabo Zařízení pro čištění SE 17-200 RT SET
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3I121216
Šířka
225
Výška
184
Spotřeba energie (W)
1700
Moment točivého momentu (Nm)
17
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
469
Hmotnost stroje (kg)
2.9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
225
Výška
184
Spotřeba energie (W)
1700
Moment točivého momentu (Nm)
17
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
469
Hmotnost stroje (kg)
2.9
Zasunutí nástroje
M14
Napájecí napětí (V)
220 - 240
Max. průměr kotouče (mm)
200
Volnoběžné otáčky (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I121216
EAN
4007430323552
UBB
500677070475
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602259500