text.skipToContent text.skipToNavigation

METABO WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH (613114000) ANGLE GRINDER


Objednací číslo 8Q290929
Šířka 111
Výška 248
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (mm) 406
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1900
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 111
Výška 248
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (mm) 406
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1900
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000 - 11000
Značka Metabo
Model WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q290929
EAN 4061792224803
UBB 500583591887
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 613114000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.