Kmitací pily
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
Pily & řezání
Kmitací pily
1A343038
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
Metabo Vykružovačka STE 140 PLUS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Plný popis
Objednací číslo
1A343038
Zdvih (mm)
26
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
750
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
26
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
750
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
140
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
1000 - 3100
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
35
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčení (°)
-45 - 45
Type
STE 140 Plus
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A343038
EAN
4007430212122
UBB
500656298543
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601403500