Kmitací pily
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
Pily & řezání
Kmitací pily
4L949675
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
Metabo Vykružovačka STE 100 QUICK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4L949675
Výška
180
Zdvih (mm)
22
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka (mm)
310
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Hmotnost stroje (kg)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
180
Zdvih (mm)
22
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka (mm)
310
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Hmotnost stroje (kg)
2
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
100
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
1000 - 3100
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
25
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčení (°)
-45 - 45
Značka
Metabo
Type
STE 100 Quick
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L949675
EAN
4007430305114
UBB
500668318636
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601100500