text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vrtací kladivo 18 x 200 x 340


Objednací číslo 6A962347
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 340
Průměr vrtáku (mm) 18
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Metabo
Model Pro 4
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A962347
EAN 4007430437785
UBB 500662428894
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 623319000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.