Vrtací šroubováky
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
9U660380
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
Metabo Vrtačka šroubovák WBE 700
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Geared chuck Chuck key Side handle
Plný popis
Objednací číslo
9U660380
Šířka
89.8
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka
364.9
Jmenovitá spotřeba energie (W)
700
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
89.8
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Délka
364.9
Jmenovitá spotřeba energie (W)
700
Hmotnost stroje (kg)
2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1 - 10
Max. točivý moment (Nm)
8
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
25
Maximální rychlost při zatížení (1/min)
2300
Volnoběžné otáčky (1/min)
850 - 2600
Type
WBE 700
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Geared chuck Chuck key Side handle
Čísla materiálu
Objednací číslo
9U660380
EAN
4007430083005
UBB
500658554349
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600512000